항목 | 플로어 스톱 볼라드 |
조립 | 조립 된 |
베이스 플레이트 두께 | 1 / 2 " |
볼트 구멍 직경 (에.) | 1 / 2 " |
캡 재질 | 플라스틱 |
색상 | 노란색 |
건설 | 강철 |
높이 | 5" |
내부 Dia. | 4.5 " |
길이 | 36 3 / 8 " |
자재 | 강철 |
장착 치수 | 4, 5/8 "구멍, 15-15 / 32"Dia OC |
마운팅 플레이트 치수 | 17 형 Dia |
볼트 구멍 수 | 4 |
장착 구멍 수 | 4 |
외부 Dia. | 4 1 / 2 " |
플레이트 길이 | 8" |
판 두께 | 1 / 2 " |
플레이트 폭 | 4" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fsbol-36.pdf |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 12.38 |
선박 높이 (cm) | 95 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 21.84 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.