항목 | 포크 후면 스페이서 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 15.625 " |
포크 크기의 경우 | 6 "X 2" |
포크 두께용 | 2" |
포크 폭의 경우 | 6" |
포크 확장 디자인 | 후방 스페이서 |
포크 길이 | 12 " |
포크 너비 | 6.5 " |
높이 | 4.38 " |
길이 | 14 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 0.13 " |
측정 단위 | 쌍 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-frs-6-12.pdf |
스페이서 길이 | 12 " |
폭 | 8.38 " |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8431200000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.