항목 | 접이식 핸들 플랫폼 트럭 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 1 1 / 2 " |
색상 | 초록색 |
데크 높이 | 8" |
데크 길이 | 36 " |
데크 폭 | 24 " |
전면 캐스터 Dia. | 6" |
핸들 높이 | 36 " |
높이 | 13 " |
포함 사항 | 36" 높이 핸들, (2) 고정형 바퀴 1-1/2" 폭, (2) 회전형 바퀴 1-1/2" 폭 |
길이 | 37 " |
부하 용량 | 500의 파운드. |
자재 | 플라스틱 |
최대 플랫폼 높이 | 8" |
측정 단위 | 마다 |
배터리 수 | 아니 |
캐스터 수 | 4 |
전체 높이 | 13 " |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 24 " |
주변 립 | 1 / 2 " |
플랫폼 높이 | 8" |
플랫폼 길이 | 36 " |
플랫폼 재료 | 플라스틱 |
플랫폼 폭 | 24 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fpt-2537.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
정적 부하 용량 | 500의 파운드. |
폭 | 25 " |
선박 중량 (kg) | 18.9 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | KR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.