항목 | 중력 흐름 랙 |
조정 가능한 증분 | 2" |
각도 | 3도 |
생산 능력 | 5000의 파운드. |
선반 당 용량 | 750의 파운드. |
색상 | 파란색 |
마감재 | 그린 |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 14가. |
높이 | 84 " |
길이 | 48 " |
부하 용량 | 2250의 파운드 |
자재 | 강철 |
최대 레벨 용량 | 1000의 파운드. |
디바이더 수 | 5 |
레벨 수 | 3 |
선반 수 | 3 |
전반적인 깊이 | 48 " |
전체 높이 | 84 " |
전체 폭 | 96 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-flow-4-3.pdf |
롤러 용량 | 50파운드/피트 |
롤러 트랙 | 레벨당 4개 |
폭 | 96 " |
선박 중량 (kg) | 110.25 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 213.36 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.