항목 | 플랫폼 트럭 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 크기 | 8 인치 x 2 인치, 5 인치 x 2 인치 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (4) 스위블 |
색상 | 파란색 |
데크 높이 | 11.75 " |
데크 길이 | 60 " |
데크 폭 | 30 " |
높이 | 42.5 " |
포함 사항 | 핸들, (4) 회전 바퀴 5" x 2" 및 (2) 견고한 폴리우레탄 바퀴 8" x 2" |
길이 | 67.968 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대 플랫폼 높이 | 11.75 " |
측정 단위 | 마다 |
배터리 수 | 아니 |
캐스터 수 | 6 |
전체 높이 | 42.5 " |
전체 길이 | 68 " |
전체 폭 | 30 " |
플랫폼 높이 | 11.75 " |
플랫폼 길이 | 60 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 30 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | 베스틸-rp-플랫-c.pdf |
UPC | 691215068154 |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 72.9 |
선박 높이 (cm) | 107.95 |
선박 길이 (cm) | 172.64 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.