항목 | 플로어 락 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
볼트 구멍 직경 (에.) | 0.375 " |
색상 | 은 |
확장 된 높이 | 7.75 " |
높이 | 7.5 " |
길이 | 6" |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fl-6.pdf |
접힌 높이 | 6.75 " |
상단 플레이트 길이 | 4 1 / 2 " |
상판 폭 | 4" |
캐스터 디아와 함께 사용하십시오. | 6" |
캐스터 크기와 함께 사용 | 6" |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.