항목 | 프론트 로더 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
슈트 재료 | 강철 |
색상 | 파란색 |
덤프 각도 | 90도 |
포크 포켓 센터 | 24 " |
포크 포켓 높이 | 2-1 / 2 " |
포크 포켓 너비 | 7-1 / 2 " |
포크 두께 | 2" |
포크 너비 | 7.5 " |
높이 | 22.625 " |
길이 | 63.25 " |
자재 | 강철 |
최대. 경사각 | 90도 |
전반적인 깊이 | 63.25 " |
전체 높이 | 22.63 " |
전체 길이 | 63.25 " |
전체 폭 | 69.75 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fl-4000.pdf |
사용 가능한 포크 포켓 높이 | 2 1 / 2 " |
사용 가능한 포크 포켓 너비 | 7 1 / 2 " |
사용 가능한 너비 | 64 " |
음량 | 1 1/3 큐빅 야드. |
폭 | 69.75 " |
선박 중량 (kg) | 252.45 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 160.02 |
선박 폭 (cm) | 176.53 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 생산 능력 | 덤프 각도 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL-4000-N | - | - | - | 4000의 파운드. | 90도 | 1 개 cu. yd. | ₩ 3,796,952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.