항목 | 트레일러 잭 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 검정 |
크랭크 위치 | 측면 |
깊이 | 8.25 " |
프레임 유형 | A-프레임 |
높이 | 24.19 " |
길이 | 8.25 " |
리프트 범위 | 15 " |
낮은 높이 | 24 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fj-k2.pdf |
올려 진 높이 | 39 " |
녹 방지 | 가능 |
폭 | 4.62 " |
바람 유형 | 사이드 윈드 |
선박 중량 (kg) | 6.3 |
선박 높이 (cm) | 99.06 |
선박 길이 (cm) | 11.75 |
선박 폭 (cm) | 20.96 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 크랭크 위치 | 깊이 | 높이 | 길이 | 리프트 범위 | 폭 | 바람 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT-02 | Top | 5" | 26 " | 5" | 14 " | 9.75 " | 최고 바람 | ₩ 70,356 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.