VESTIL FHCR-24-48-16-4H-YL 가공 알루미늄 호스 및 케이블 크로스오버, 노란색, 24 x 48 x 4인치 크기
항목: CE3DHP
모델: FHCR-24-48-16-4H-YL
₩ 927,767 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 노란색 |
높이 | 4.38 " |
길이 | 4 피트 |
자재 | 알류미늄 |
오프닝 높이 | 4" |
개방 폭 | 16 " |
판 두께 | 3 / 8 " |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-fhcr-24-48-16-4h-yl.pdf |
사용 가능한 경간 높이 | 4" |
사용 가능한 스팬 폭 | 16 " |
폭 | 24 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 사용 가능한 경간 높이 | 색상 | 깊이 | 사용 가능한 스팬 폭 | 폭 | 높이 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHCR-24-36-4 | 3" | 은 | 36 " | - | 24 " | 3 3 / 8 " | 케이블 크로스 오버 패드 | 3 피트 | ₩ 962,272 | ||
FHCR-24-36-4-4H | 4" | 은 | 36 " | - | 24 " | 4 3 / 8 " | 케이블 크로스 오버 패드 | 3 피트 | ₩ 882,000 | ||
FHCR-24-40-8 | 3" | 은 | 40 " | - | 24 " | 3 3 / 8 " | 케이블 크로스 오버 패드 | 3 1/3 피트 | ₩ 934,920 | ||
FHCR-24-40-8-4H | 4" | 은 | 40 " | - | 24 " | 4 3 / 8 " | 케이블 크로스 오버 패드 | 3 1/3 피트 | ₩ 947,537 | ||
FHCR-24-44-12 | 3" | 은 | 44 " | - | 24 " | 3 3 / 8 " | 케이블 크로스 오버 패드 | 3 3/5 피트 | ₩ 991,917 | ||
FHCR-24-44-12-4H | 4" | 은 | 44 " | - | 24 " | 4 3 / 8 " | 케이블 크로스 오버 패드 | 3 3/5 피트 | ₩ 989,135 | ||
FHCR-24-48-16 | 3" | 은 | 48 " | - | 24 " | 3 3 / 8 " | 케이블 크로스 오버 패드 | 4 피트 | ₩ 841,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.