VESTIL FE-HS-5-63 포크 익스텐션, 고강도 쌍, 63 x 5인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포크 확장 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 노란색 |
깊이 | 68.3125 " |
포크 두께용 | 2" |
포크 폭의 경우 | 5" |
포크 확장 디자인 | 표준 루프 |
포크 연장 내부 폭 | 5 1 / 2 " |
포크 길이 | 63 " |
포크 너비 | 4.5 " |
높이 | 2.19 " |
길이 | 63 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 0.19 " |
마운트 타입 | 루프 스타일 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fe-hs-5-63.pdf |
폭 | 7.12 " |
선박 중량 (kg) | 32.4 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 포크 두께용 | 포크 폭의 경우 | 포크 연장 내부 폭 | 포크 길이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE-HS-4-63 | 68.3125 " | 2" | 4" | 4 1 / 2 " | 63 " | 63 " | 6.12 " | ₩ 796,057 | ||
FE-HS-4-72 | 77.3125 " | 2" | 4" | 4 1 / 2 " | 72 " | 72 " | 6.12 " | ₩ 862,155 | ||
FE-HS-4-84 | 89.3125 " | 2" | 4" | 4 1 / 2 " | 84 " | 84 " | 6.12 " | ₩ 912,392 | RFQ
| |
FE-HS-4-96 | 101.3125 " | 2" | 4" | 4 1 / 2 " | 96 " | 96 " | 6.12 " | ₩ 1,007,405 | ||
FE-HS-5-72 | 77.3125 " | 2" | 5" | 5 1 / 2 " | 72 " | 72 " | 7.12 " | ₩ 919,432 | ||
FE-HS-5-84 | 89.3125 " | 2" | 5" | 5 1 / 2 " | 84 " | 84 " | 7.12 " | ₩ 985,197 | ||
FE-HS-5-96 | 101.3125 " | 2" | 5" | 5 1 / 2 " | 96 " | 96 " | 7.12 " | ₩ 1,055,145 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.