항목 | 양면 항공기 접사 다리 |
베이스 스프레드 | 64.13 " |
기본 너비 | 26.84 " |
생산 능력 | 300의 파운드. |
색상 | 주황색 |
깊이 | 7" |
단계 사이의 거리 | 10 " |
프레임 색상 | 주황색 |
높이 | 96 " |
사다리 길이 | 8 피트 |
사다리 재료 | 유리 섬유 |
사다리 유형 | 단계 |
길이 | 6" |
자재 | 유리 섬유 |
측정 단위 | 마다 |
단계 수 | 8 |
개방 깊이 (인치) | 67-1/8 |
열린 높이 | 8 피트 |
열린 깊이 | 67 1 / 8 " |
열린 높이 | 8 피트 |
전반적인 깊이 | 7" |
전체 높이 | 96 " |
전체 폭 | 26.84 " |
평점 | 유형 IA |
단계 색상 | 은 |
단계 깊이 | 3" |
단계 재료 | 알류미늄 |
탑캡 재질 | 알류미늄 |
타입 | 접이식 |
가장 넓은 단계 | 25 9 / 16 " |
폭 | 26 " |
선박 중량 (kg) | 15.3 |
선박 높이 (cm) | 243.84 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.