VESTIL F4-1.75-36-CPL 단조 강철 포크, 캐리지 핀, 5000 Lb. 용량, 36인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포크 |
부착 유형 | 캐리지 핀 |
생산 능력 | 5000의 파운드. |
운송 클래스 | 클래스 II |
색상 | 검정 |
깊이 | 38.625 " |
확장 설계 | 핀 스타일 |
포크 확장 디자인 | 핀 스타일 |
포크 길이 | 36 " |
포크 두께 | 1.75 " |
높이 | 22 " |
포함 사항 | 캐리지 핀 |
길이 | 38.63 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 1.75 " |
전체 길이 | 38.63 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-f4-1-75-36-cpl.pdf |
UPC | 691215132879 |
사용 가능한 포크 폭 | 4" |
쌍당 무게 | 251의 파운드. |
폭 | 4" |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 깊이 | 포크 두께용 | 포크 길이 | 항목 | 길이 | 쌍당 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4-1.25-36 | 3000의 파운드. | 38.625 " | 1.25 " | 36 " | 포크 확장 | - | - | ₩ 902,949 | ||
F4-1.25-48 | 3000의 파운드. | 40.12 " | 1.25 " | 48 " | 포크 확장 | - | - | ₩ 1,051,629 | ||
F4-1.50-36 | 4000의 파운드. | 38.625 " | 1.5 " | 36 " | 포크 확장 | - | - | ₩ 1,061,250 | ||
F4-1.50-42 | 4000의 파운드. | 40.12 " | 1.5 " | 42 " | 포크 확장 | - | - | ₩ 1,183,458 | ||
F4-1.50-48 | 4000의 파운드. | 40.12 " | 1.5 " | 48 " | 포크 확장 | - | - | ₩ 1,277,080 | ||
F4-1.50-60 | 4000의 파운드. | 40.12 " | 1.5 " | 60 " | 포크 확장 | - | - | ₩ 1,464,221 | ||
F4-1.75-36 | 5000의 파운드. | 38.625 " | 1.75 " | 36 " | 포크 확장 | - | - | ₩ 1,196,898 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.