항목 | 확장 사다리 |
베이스 스프레드 | 19 " |
기본 너비 | 6 22 / 71 " |
생산 능력 | 300의 파운드. |
닫힌 높이 | 174 " |
접힌 높이 | 168 " |
색상 | 주황색 |
확장 길이 | 25 피트 |
높이 | 168 " |
사다리 길이 | 14 피트 |
사다리 재료 | 유리 섬유 |
사다리 유형 | 확장 |
길이 | 6 22 / 71 " |
측정 단위 | 마다 |
단계 수 | 28 |
외부 폭 베이스 | 17 4 / 89 " |
레일 깊이 | 3 1 / 4 " |
렁 깊이 | 3 1 / 4 " |
렁 재질 | 알류미늄 |
단계 깊이 | 1 1 / 2 " |
탑캡 재질 | 플라스틱 |
타입 | 하나의 A |
UPC | 691215086868 |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 26.55 |
선박 높이 (cm) | 487.68 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.