항목 | 컨베이어 |
생산 능력 | 200의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 폭 | 1.25 " |
접힌 높이 | 24 " |
접힌 길이 | 91 " |
접힌 너비 | 27 1 / 4 " |
색상 | 은 |
낮아진 다리 높이 | 24 " |
자재 | 강철 |
피마자 수 | 14 |
롤러 수 | 64 |
행당 롤러 수 | 8 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-excnv-s-24-24.pdf |
올려진 다리 높이 | 43 " |
휠 색상 | 빨간색 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 낮아진 다리 높이 | 행당 롤러 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
ExCNV-R-24-24 | 29 " | 1 | ₩ 7,998,912 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.