항목 | 조정 가능한 인체 공학적 작업대 |
생산 능력 | 750의 파운드. |
색상 | 블루, 탄 |
깊이 | 35.1875 " |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 44 " |
길이 | 35.187 " |
낮은 높이 | 32 1 / 8 " |
자재 | 스틸, 우드 |
맥스. 여행 거리 | 11.875 " |
측정 단위 | 마다 |
작업 유형 | 손 운영 |
플랫폼 마감 | 촉매 래커 |
플랫폼 길이 | 30 " |
플랫폼 재료 | 단풍 |
플랫폼 폭 | 30 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ewb-6030.pdf |
올려 진 높이 | 44 " |
UPC | 691215018944 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 91.8 |
선박 높이 (cm) | 111.76 |
선박 길이 (cm) | 89.38 |
선박 폭 (cm) | 152.4 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 플랫폼 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EWB-7236 | 41.1875 " | 36 " | 72 " | ₩ 4,686,640 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.