VESTIL ERG-3672-M 수동 크랭크 기계식 조절식 작업 테이블, 36 x 72인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인체 공학적 작업대 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 72 " |
높이 | 30 " |
길이 | 72 " |
낮은 높이 | 30 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
플랫폼 길이 | 72 " |
플랫폼 폭 | 36 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-erg-3672-m.pdf |
올려 진 높이 | 46 " |
UPC | 691215018852 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 351.45 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 길이 | 전원 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERG-3048-EH | 48 " | 48 " | 전기 유선 | 30 " | ₩ 5,085,640 | ||
ERG-3048-H | 48 " | 48 " | Manual | 30 " | ₩ 3,787,458 | ||
ERG-3048-M | 48 " | 48 " | Manual | 30 " | ₩ 3,787,458 | ||
ERG-3060-EH | 60 " | 60 " | 전기 유선 | 30 " | ₩ 5,287,901 | ||
ERG-3060-H | 60 " | 60 " | Manual | 30 " | ₩ 3,985,901 | ||
ERG-3060-M | 60 " | 60 " | Manual | 30 " | ₩ 3,985,901 | ||
ERG-3660-EH | 60 " | 60 " | 전기 유선 | 36 " | ₩ 5,417,796 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.