항목 | 전기 기사 카트 |
배터리 충전기 전압 | 115V 교류 |
배터리 전압 | 12V |
캐스터 재질 | 단단한 거품 |
색상 | 회색 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 12.25 " |
높이 | 52 " |
포함 사항 | 배터리 충전기, 배터리 2개 |
길이 | 82 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대 플랫폼 높이 | 12 " |
최대. 속도 로드됨 | 2.8의 mph |
최대. 언로드된 속도 | 3.4의 mph |
모터 파워 | 0.8kW |
모터 전력 kW | 0.8kW |
배터리의 수 | 2 |
캐스터 수 | 6 |
플랫폼 높이 | 12 " |
플랫폼 길이 | 72 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 36 " |
전원 | 전기 무선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-emhc-3672-1.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 40.12 " |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 245.7 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 수 | 색상 | 높이 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 폭 | 포함 사항 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC-2860-1 | 6 | 회색 | 42 " | 60 " | 28 " | 28.75 " | 마운팅 하드웨어 | 플랫폼 트럭 | ₩ 8,619,817 | ||
EMHC-2860-2 | 6 | 회색 | 42 " | 58.5 " | 24.75 " | 28.75 " | 마운팅 하드웨어 | 플랫폼 트럭 | ₩ 8,479,901 | RFQ
| |
EMHC-2860-3 | 6 | 회색 | 42 " | 58.5 " | 24.75 " | 28.75 " | 마운팅 하드웨어 | 플랫폼 트럭 | ₩ 8,852,429 | RFQ
| |
EMHC-2860-4 | 6 | 회색 | 58 " | 58.5 " | 24.75 " | 28.75 " | 마운팅 하드웨어 | 플랫폼 트럭 | ₩ 9,356,301 | RFQ
| |
EMHC-2848-1 | 4 | 은 | 41.75 " | 48 " | 28 " | 28.75 " | 배터리 충전기, 배터리 2개 | 전기 기사 카트 | ₩ 8,408,417 | ||
EMHC-2872-1 | 6 | 회색 | 52 " | 72 " | 28 " | 28 " | 배터리 충전기, 배터리 2개 | 전기 기사 카트 | ₩ 10,487,715 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.