항목 | 전기 기사 카트 |
하단 데크 길이 | 47 5 / 8 " |
하단 데크 폭 | 24 1 / 2 " |
하단 선반 여유 공간 | 6 13 / 16 " |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
캐스터 유형 | (2) 고정식 (2) 브레이크가 있는 회전식 |
캐스터 폭 | 2" |
축소된 사용 가능한 너비 | 24 1 / 2 " |
접힌 너비 | 24.5 " |
접을 수 있는 | 가능 |
색상 | 파란색 |
확장된 사용 가능한 너비 | 40 3 / 16 " |
확장 된 너비 | 40 3 / 16 " |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
전면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
전면 캐스터 폭 | 2" |
높이 | 41.19 " |
포함 사항 | 브레이크가 있는 2개의 강성 캐스터 및 2개의 회전대 캐스터; 탑 데크 35-1116인치 x 24-1/2인치; 하단 데크 47-5/8인치 x 24-1/2인치; 6-13/16인치 하단 선반 여유 공간 |
길이 | 47.63 " |
부하 용량 | 1000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
선반의 아니 | 2 |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-elec-2448-2.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
탑 데크 길이 | 35 11 / 16 " |
상단 데크 폭 | 24 1 / 2 " |
사용 가능 높이 | 36 3 / 16 " |
폭 | 40.19 " |
선박 중량 (kg) | 109.35 |
선박 높이 (cm) | 104.62 |
선박 길이 (cm) | 120.97 |
선박 폭 (cm) | 102.08 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
A. 이 Vestil ELEC-2448-2 전기 카트는 거친 조건에서 강도와 내구성을 위해 파란색 분말 코팅이 된 강철 구조를 가지고 있습니다.
A. 이 전기 카트는 최대 1000lb의 하중을 처리할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.