VESTIL EHLTP-4864-2-60-A1 휴대용 리프트 테이블, 115V, 1Ph, 2000 Lb. 용량, 48 x 64인치 크기
항목: CE3CZV
모델: EHLTP-4864-2-60-A1
₩ 13,922,847 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리프트 테이블 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4 / 2 " |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 유형 | (2) 강성, (2) 브레이크가있는 스위블 |
캐스터 폭 | 4 / 2 " |
색상 | 파란색 |
포크 포켓 센터 | 27 " |
포크 포켓 높이 | 2 1 / 2 " |
포크 포켓 너비 | 7 1 / 2 " |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
전면 캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
핸들 높이 | 36 1 / 2 " |
높이 | 13 " |
HP | 0.17 마력 |
설치 하드웨어 포함 | 아니 |
길이 | 67 " |
리프트 속도 | 23초/피트 |
낮은 높이 | 13 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 60 " |
맥스. 여행 거리 | 47 " |
최소 신장 | 13 " |
피마자 수 | 4 |
작업 유형 | 손 운영 |
과부하 보호 | 가능 |
상 | 1 |
플랫폼 길이 | 64 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 48 " |
휴대용 충전 케이스 | 가능 |
전원 | 전기 유선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ehltp-4864-2-60-a1.pdf |
올려 진 높이 | 60 " |
후방 캐스터 Dia. | 4" |
후면 캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
원격 코드 길이 | 8 피트 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 36 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 작업 유형 | 생산 능력 | 캐스터 Dia. | 상 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 전원 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTP-3048-1-48-A1 | 손 운영 | 1000의 파운드. | 4 / 2 " | 1 | 48 " | 30 " | 전기 유선 | 115V 교류 | ₩ 10,148,650 | RFQ
| |
EHLTP-3048-1-48-A2 | - | 1000의 파운드. | 4" | 1 | 48 " | 30 " | 전기 유선 | 208 / 230V | ₩ 9,919,560 | RFQ
| |
EHLTP-3048-1-48-A3 | - | 1000의 파운드. | 4" | 3 | 48 " | 30 " | 전기 유선 | 230V | ₩ 9,919,560 | RFQ
| |
EHLTP-3048-1-48-A4 | 손 운영 | 1000의 파운드. | 4 / 2 " | 3 | 48 " | 30 " | 전기 유선 | 460V 교류 | ₩ 9,919,560 | RFQ
| |
EHLTP-3048-1-48-D2 | 누름 단추 | 1000의 파운드. | 4 / 2 " | 1 | 48 " | 30 " | 전기 무선 | 12V DC | ₩ 10,232,650 | RFQ
| |
EHLTP-3048-2-48-A1 | 손 운영 | 2000의 파운드. | 4 / 2 " | 1 | 48 " | 30 " | 전기 유선 | 115V 교류 | ₩ 10,755,563 | RFQ
| |
EHLTP-3048-2-48-A2 | 손 운영 | 2000의 파운드. | 4 / 2 " | 1 | 48 " | 30 " | 전기 유선 | 208 / 230V | ₩ 10,526,472 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.