VESTIL EHLTGT-4452-2-36 전기 유압 지면 리프트 테이블, 틸트, 2000 Lb. 용량, 44 x 52인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 리프트 테이블 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
진동수 | 60 Hz에서 |
핸드 헬드 컨트롤 | 4버튼 NEMA 4 펜던트 |
하이 백 플레이트 | 12 " |
HP | 2 마력 |
설치 하드웨어 포함 | 아니 |
리프트 속도 | 22초/피트 |
입술 높이 | 12 " |
낮은 높이 | 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 35.3125 " |
최대. 경사각 | 45도 |
맥스. 여행 거리 | 34.8125 " |
최소 신장 | 0.5 " |
작업 유형 | 누름 단추 |
과부하 보호 | 가능 |
펜던트 코일 코드 | 8 피트 |
상 | 3 |
플랫폼 길이 | 52.75 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 두께 | 0.5 " |
플랫폼 폭 | 44 " |
전원 코드 길이 | 8 피트 |
전원 | 전기 유선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ehltgt-4452-2-36.pdf |
올려 진 높이 | 35 5 / 16 " |
전압 | 460V 교류 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 리프트 속도 | 자재 | 맥스. 여행 거리 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLGTT-4452-1-36 | - | - | 알류미늄 | - | - | - | ₩ 10,825,512 | RFQ
| |
EHLGTT-4452-4-36 | 4000의 파운드. | 32초/피트 | 강철 | 34.8125 " | 52.75 " | 44 " | ₩ 18,796,680 | RFQ
| |
EHLGTT-4472-1-48 | - | - | 알류미늄 | - | - | - | ₩ 11,840,181 | RFQ
| |
EHLGTT-4472-2-48 | 2000의 파운드. | 22초/피트 | 강철 | 46.8125 " | 72.75 " | 44 " | ₩ 16,786,509 | RFQ
| |
EHLGTT-4472-4-48 | 4000의 파운드. | 32초/피트 | 강철 | 46.8125 " | 72.75 " | 44 " | ₩ 20,997,989 | RFQ
| |
EHLGTT-5252-1-36 | - | - | 강철 | - | - | - | ₩ 11,081,509 | RFQ
| |
EHLGTT-5252-2-36 | 2000의 파운드. | 22초/피트 | 강철 | 34.8125 " | 52.75 " | 52 " | ₩ 15,875,745 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.