항목 | 전기 호스 릴 |
배터리 포함 | 아니 |
내장형 회로 차단기 | 아니 |
케이싱 재료 | 강철 |
색상 | 빨간색 |
코드 길이 | 45 피트 |
코드 타입 | 전기 유선 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 13.25 " |
Hz | 60 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 12.625 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
아울렛 수 | 1 |
피그테일 프롱 수 | 3 |
상 | 1 |
피그테일 길이 | 48 " |
소켓 | 15 |
리셉터클 와이어 | 3 |
철회 할 수있는 | 가능 |
스탠드 포함 | 아니 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 9.375 " |
선박 중량 (kg) | 10.8 |
선박 높이 (cm) | 33.66 |
선박 길이 (cm) | 32.07 |
선박 폭 (cm) | 23.81 |
HS 코드 | 8479810000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.