항목 | 전기 조정 가능한 작업대 |
생산 능력 | 300의 파운드. |
색상 | 탄, 블랙 |
깊이 | 72 " |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 48 " |
HP | 1 / 2 hp |
길이 | 72 " |
낮은 높이 | 30 1 / 2 " |
자재 | 스틸, 우드 |
맥스. 여행 거리 | 17.5 " |
측정 단위 | 마다 |
작업 유형 | 누름 단추 |
상 | 1 |
플랫폼 길이 | 72 " |
플랫폼 재료 | 단풍 |
플랫폼 폭 | 36 " |
전원 코드 길이 | 8 피트 |
전원 | 전기 유선 |
전원 공급 장치 | AC 115V / 1 상 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-eah-3672-mt.pdf |
올려 진 높이 | 48 " |
UPC | 691215016391 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 83.25 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.