항목 | 전동 팔레트 잭 |
배터리 포함 | 가능 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
색상 | 블랙, 옐로우 |
깊이 | 31.75 " |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
전면 캐스터 폭 | 1.25 " |
핸들 높이 | 48 " |
높이 | 50.38 " |
HP | 1 / 2 hp |
길이 | 24.5 " |
자재 | 강철 |
최대 리프트 용량 | 1000의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
모터 전압 | 24V DC |
배터리의 수 | 2 |
캐스터 수 | 5 |
작업 유형 | 손 운영 |
과부하 보호 | 가능 |
전원 | 배터리 전원 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-e-tug-10.pdf |
용량 | 1000의 파운드. |
당기는 용량 | 1000의 파운드. |
후방 캐스터 Dia. | 10.5 " |
후면 캐스터 재질 | 고무 |
후방 캐스터 폭 | 4" |
전압 | 12V DC |
폭 | 20.25 " |
선박 중량 (kg) | 103.5 |
HS 코드 | 8427208000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 생산 능력 | 깊이 | 높이 | HP | 용량 | 당기는 용량 | 후방 캐스터 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-TUG-20 | 26 " | 2000의 파운드. | 32 " | 50.5 " | 1 마력 | 2000의 파운드. | 2000의 파운드. | 4.5 " | ₩ 7,628,549 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.