VESTIL E-3636 이코노마이저 독플레이트, 2500파운드 용량, 36인치 x 36인치 크기, 알루미늄
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도크 플레이트 |
각도 | 11도 |
ANSI 클래스 | MH 30.2 |
베이스 플레이트 두께 | 0.375 " |
베벨 각도 | 11도 |
생산 능력 | 2500의 파운드. |
색상 | 은 |
벤드에서 가장자리까지의 거리 | 9" |
처리 | 가능 |
높이 | 9.38 " |
트럭과 도어의 높이 차이 | 5" |
높이 차이 | 5" |
다리 높이 | 9" |
다리 길이 | 9" |
길이 | 36 " |
부하 용량 | 2500 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
전체 높이 | 9.375 " |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 42 " |
판 두께 | 3 / 8 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-e-3636.pdf |
사용 가능한 길이 | 36 " |
사용 가능한 너비 | 36 " |
폭 | 42 " |
선박 중량 (kg) | 18.45 |
선박 높이 (cm) | 23.81 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 114.3 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 높이 | 트럭과 도어의 높이 차이 | 높이 차이 | 다리 높이 | 길이 | 부하 용량 | 사용 가능한 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-3024 | 36 " | 6.38 " | 3" | 3" | 6" | 24 " | 3000의 파운드. | 24 " | ₩ 545,821 | ||
E-3030 | 36 " | 6.38 " | 4" | 4" | 6" | 30 " | 2300의 파운드. | 30 " | ₩ 662,429 | ||
E-3036 | 36 " | 9.38 " | 5" | 5" | 9" | 36 " | 1800의 파운드. | 36 " | ₩ 733,040 | ||
E-3048 | 36 " | 9.38 " | 7" | 7" | 9" | 48 " | 1400의 파운드. | 48 " | ₩ 870,469 | ||
E-3624 | 42 " | 6.38 " | 3" | 3" | 6" | 24 " | 3600의 파운드. | 24 " | ₩ 610,629 | ||
E-3630 | 42 " | 6.38 " | 4" | 4" | 6" | 30 " | 3000의 파운드. | 30 " | ₩ 786,520 | ||
E-3648 | 42 " | 9.38 " | 7" | 7" | 9" | 48 " | 1900의 파운드. | 48 " | ₩ 1,051,781 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.