항목 | 도어 트랙 가드 |
베이스 플레이트 노치 아웃 | 3" |
볼트 구멍 직경 (에.) | 0.5625 " |
색상 | 노란색 |
깊이 | 6" |
높이 | 24.25 " |
포함 사항 | 사전 천공 - 바닥 장착 구멍 3개 |
길이 | 6" |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 직경 | 9 / 16 " |
장착 구멍 크기 | 0.5625 " |
노치 길이 | 3" |
노치 폭 | 3" |
볼트 구멍 수 | 3 |
장착 구멍 수 | 3 |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dsp-24.pdf |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 4.91 |
선박 높이 (cm) | 61.6 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 팩 크기 | 깊이 | 높이 | 폭 | 항목 | 장착 구멍 크기 | 노치 길이 | 노치 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSP-36 | 1 | 6" | 36.25 " | 6" | 도어 트랙 가드 | 0.5625 " | 3" | 3" | ₩ 101,080 | ||
DSP-48 | 1 | 6" | 48.25 " | 6" | 도어 트랙 가드 | 0.5625 " | 3" | 3" | ₩ 133,458 | ||
DSP-WF-48-BRL-YL | 2 | 8 5 / 8 " | 48 1 / 16 " | 10 " | 도어 트랙 보호기 | 1/2 인치, 7/8 인치 | 6 3 / 16 " | 6 5 / 16 " | ₩ 343,356 | RFQ
| |
DSP-WF-48-LH-YL | 1 | 8 5 / 8 " | 48 1 / 16 " | 10 " | 도어 트랙 보호기 | 1/2 인치, 7/8 인치 | 6 3 / 16 " | 6 5 / 16 " | ₩ 179,352 | RFQ
| |
DSP-WF-48-RH-YL | 1 | 8 5 / 8 " | 48 1 / 16 " | 10 " | 도어 트랙 보호기 | 1/2 인치, 7/8 인치 | 6 3 / 16 " | 6 5 / 16 " | ₩ 179,352 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.