일반 전기 C2000 IEC 접촉기, 1No-1Nc
필터
액션 : 비가역 , 보조 연락처 양식: 1NC / 1NO , 접촉기 유형: IEC , 깊이: 4.63 " , 인클로저 유형: 엽니다 , 키: 2.6 " , HP @ 1상 - 120V: 3 , HP @ 1상 - 230V: 7.5 ,Hz: 50/60 , 극 수: 3 , 너비: 2.6 "
스타일 | 모델 | HP @ 3 상-575V | 코일 볼트 | 완전 부하 전류 유도 성 | 완전 부하 전류 저항성 | HP @ 3 상-208V | HP @ 3 상-230V | HP @ 3 상-240V | HP @ 3 상-480V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CL06A311MJ | 40 | 120 VAC | 48 | 80 | 15 | 15 | 15 | 30 | ₩ 291,462 | |
A | CL07A311MU | 50 | 480 VAC | 62 | 100 | 20 | 20 | 20 | 40 | ₩ 375,077 |