그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 접촉기 |
동작 | 비가역 |
보조 접촉 양식 | 1NC / 1NO |
코일 볼트 | 480 VAC |
접촉기 유형 | IEC |
깊이 | 4.63 " |
외함 유형 | 엽니다 |
완전 부하 전류 유도 성 | 62 |
완전 부하 전류 저항성 | 100 |
높이 | 2.6 " |
HP @ 1 상-120V | 3 |
HP @ 1 상-230V | 7.5 |
HP @ 3 상-208V | 20 |
HP @ 3 상-230V | 20 |
HP @ 3 상-240V | 20 |
HP @ 3 상-480V | 40 |
HP @ 3 상-575V | 50 |
Hz | 50/60 |
극 수 | 3 |
UPC | 8425095042452 |
폭 | 2.6 " |
선박 중량 (kg) | 1.24 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8536490065 |
원산지 | ES |
프로덕트 | 모델 | HP @ 3 상-575V | 코일 볼트 | 완전 부하 전류 유도 성 | 완전 부하 전류 저항성 | HP @ 3 상-208V | HP @ 3 상-230V | HP @ 3 상-240V | HP @ 3 상-480V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL06A311MJ | 40 | 120 VAC | 48 | 80 | 15 | 15 | 15 | 30 | ₩ 291,462 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.