항목 | 지브 크레인 |
공기 압력 | 100의 PSI |
베이스 길이 | 47.25 " |
기본 너비 | 47.25 " |
생산 능력 | 250의 파운드. |
색상 | 노란색 |
깊이 | 47.25 " |
높이 | 77.56 " |
포함 사항 | 설치 하드웨어 |
자재 | 강철 |
최대 팔 길이 | 78 1 / 4 " |
측정 단위 | 마다 |
장착 위치 | 휴대용 충전 케이스 |
노즐 크기 | 3 / 8 " |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dsl-300-p.pdf |
권장 공기압 | 100의 PSI |
회전 | 360도 |
스트로크 길이 | 47 1 / 4 " |
폭 | 122.06 " |
선박 중량 (kg) | 447.75 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | KR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.