항목 | 덮힌 IBC 격리 유닛 |
생산 능력 | 4500의 파운드. |
색상 | 노란색 |
호환 가능한 포크 두께 | 4" |
호환 가능한 포크 폭 | 7 1 / 4 " |
포크 포켓 센터 | 29 1 / 2 " |
헤드 스페이스 | 23 3 / 4 " |
높이 | 74 1 / 2 " |
길이 | 41 1 / 4 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
측정 단위 | 마다 |
드럼 수 | 2 |
드럼 수 | 2 |
정위 | 수직선 |
팔레트 높이 | 8 3 / 4 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dshrt-2.pdf |
집수 용량 | 66 갤런 |
폭 | 67 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 111.6 |
선박 높이 (cm) | 189.23 |
선박 길이 (cm) | 104.78 |
선박 폭 (cm) | 170.82 |
HS 코드 | 3925100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 길이 | 드럼 수 | 집수 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSHRT-4 | 9000의 파운드. | 79 " | 62 " | 4 | 75 갤런 | 64 1 / 2 " | ₩ 5,585,949 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.