항목 | 오버 팩 드럼 돌리 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 1200의 파운드. |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 재질 | 강철 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
색상 | 파란색 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
프레임 재질 | 강철 |
핸들 포함 | 아니 |
높이 | 5.63 " |
내부 Dia. | 31.625 " |
길이 | 32 " |
자재 | 강철 |
최대. 호환 가능한 드럼 크기 | 55 갤런 |
측정 단위 | 마다 |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-drum-sp-32-12-c.pdf |
틸트 기능 | 아니 |
폭 | 32 " |
선박 중량 (kg) | 16.65 |
선박 높이 (cm) | 13.81 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 높이 | 내부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
드럼 -SP-28-12-C | 1200의 파운드. | 강철 | 5.63 " | 28 " | ₩ 330,221 | ||
드럼 -SP-28-9-H | 900의 파운드. | 단단한 고무 | 5.88 " | 28 " | ₩ 297,589 | ||
드럼 -SP-32-9-H | 900의 파운드. | 단단한 고무 | 5.88 " | 31.625 " | ₩ 295,807 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.