항목 | 다중 계층 드럼 돌리 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 900의 파운드. |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
색상 | 은 |
드럼 크기 | 5갤런 양동이, 30 및 55갤런. 드럼 |
프레임 재질 | 강철 |
핸들 포함 | 가능 |
손잡이 길이 | 48 " |
높이 | 6.25 " |
내부 Dia. | 23.5 " |
길이 | 30.562 " |
자재 | 강철 |
최대. 호환 가능한 드럼 크기 | 55 갤런 |
측정 단위 | 마다 |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-drum-quad-h.pdf |
스트랩 길이를 당겨 | 48 " |
틸트 기능 | 아니 |
폭 | 30.562 " |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 15.88 |
선박 길이 (cm) | 77.63 |
선박 폭 (cm) | 77.63 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 프레임 재질 | 높이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
드럼 쿼드 -C | 1200의 파운드. | 주철 | 강철 | 6.06 " | 강철 | ₩ 228,938 | ||
드럼 쿼드 CS-SS | 900의 파운드. | 단단한 고무 | 스테인리스 강 | 6.5 " | 스테인리스 강 | ₩ 587,898 | ||
드럼 -TRI-C | 1200의 파운드. | 주철 | 강철 | 5.88 " | 강철 | ₩ 225,145 | ||
드럼-트리 -H | 900의 파운드. | 단단한 고무 | 강철 | 5.88 " | 강철 | ₩ 196,483 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.