VESTIL DRP-S-4824 완충재 랙, 단단한 상단, 48 x 24인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Dunnage 랙 |
생산 능력 | 900의 파운드. |
색상 | 검정 |
깊이 | 24 " |
프레임 재질 | HDPE |
높이 | 12 " |
설치 하드웨어 포함 | 가능 |
길이 | 48 " |
부하 용량 | 900의 파운드. |
자재 | HDPE |
측정 단위 | 마다 |
베이 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 12 " |
전체 폭 | 48 " |
UPC | 747494142419 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9403708031 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRP-S-3624 | 24 " | 700의 파운드. | 36 " | ₩ 213,538 | ||
DRP-S-3636 | 36 " | 1000의 파운드. | 36 " | ₩ 286,261 | ||
DRP-S-6624 | 24 " | 1400의 파운드. | 66 " | ₩ 347,200 | ||
DRP-S-6636 | 36 " | 1900의 파운드. | 66 " | ₩ 498,043 | ||
DRP-S-9624 | 24 " | 1800의 파운드. | 96 " | ₩ 446,549 | ||
DRP-S-9636 | 36 " | 2700의 파운드. | 96 " | ₩ 669,887 | ||
DRP-V-3624 | 24 " | 500의 파운드. | 36 " | ₩ 177,443 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.