항목 | 배수구가있는 드럼 유출 방지 팔레트 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 6000의 파운드. |
색상 | 노란색 |
포크 포켓 사이의 거리 | 7" |
포크 입구 디자인 | 양방향 입장 |
포크 포켓 센터 | 21 1 / 2 " |
포크 포켓 높이 | 4" |
포크 포켓 너비 | 14 1 / 2 " |
높이 | 11.75 " |
길이 | 53 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
측정 단위 | 마다 |
드럼 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dr-4-ut.pdf |
집수 용량 | 66 갤런 |
폭 | 53 " |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 29.85 |
선박 길이 (cm) | 134.62 |
선박 폭 (cm) | 134.62 |
HS 코드 | 3926909987 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.