항목 | 실내 / 실외 볼록 거울 |
대략. 시거리 | 26 피트 |
백업 | 없음 |
색상 | 은 |
깊이 | 13 " |
높이 | 10 " |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 13 " |
렌즈 재질 | 아크릴 |
자재 | 아크릴 |
측정 단위 | 마다 |
타입 | 하프 돔 |
UPC | 691215103930 |
시야각 | 180도 |
폭 | 26 " |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.