항목 | 특수 돌리 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 고무에 곰팡이 |
캐스터 크기 | 4 "X 1 1 / 4" |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 1.25 " |
중앙 개구부 길이 | 9 1 / 4 " |
중앙 개구부 폭 | 10 1 / 4 " |
색상 | 파란색 |
데크 높이 | 7.25 " |
데크 길이 | 30 " |
데크 폭 | 18 " |
깊이 | 17.6875 " |
높이 | 6" |
길이 | 18 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
플랫폼 스타일 | 플러시 탑 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dol-1830-f.pdf |
크기 | 18 "X 30" |
정적 부하 용량 | 1,000 파운드 |
폭 | 29.62 " |
선박 중량 (kg) | 10.8 |
선박 높이 (cm) | 46.99 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 데크 높이 | 깊이 | 높이 | 플랫폼 스타일 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL-1830-P | 8.5 " | 18 " | 6.25 " | 패딩 | 30 " | ₩ 204,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.