항목 | 베일 리프팅 통 |
생산 능력 | 2,500의 파운드. |
색상 | 노란색 |
깊이 | 10 " |
높이 | 45 " |
턱 깊이 | 13 1 / 3 " |
길이 | 10 " |
리프팅 클램프 스타일 | 수평 |
리프팅 클램프 유형 | 특수 클램프 |
부하 용량 | 2500 파운드 |
자재 | 강철 |
맥스. 턱 개방 | 44 2 / 9 " |
최대 너비 오프닝 | 28 1 / 2 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 턱 열기 | 28 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dlt-25.pdf |
반지 Dia. | 2 5 / 8 " |
링 두께 | 1 / 2 " |
두께 | 10 " |
폭 | 44 2 / 9 " |
작업 부하 제한 | 1.25 톤 |
선박 중량 (kg) | 34.2 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 114.14 |
선박 폭 (cm) | 112.4 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.