항목 | 고정 사다리 |
생산 능력 | 300의 파운드. |
색상 | 노란색 |
깊이 | 40.12 " |
단계 사이의 거리 | 12 " |
도크 면으로부터의 거리 | 8 3 / 8 " |
높이 | 89.5 " |
포함 사항 | 마운팅 하드웨어 |
길이 | 8.437 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 직경 | 9 / 16 " |
단계 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-dkl-4.pdf |
렁 디아. | 1" |
단계 깊이 | 1-5 / 8 " |
스텝 폭 | 18 " |
최고 단계 높이 | 39 " |
총 걸음 거리 | 39 " |
폭 | 20.44 " |
선박 중량 (kg) | 42.3 |
선박 높이 (cm) | 227.33 |
선박 길이 (cm) | 21.43 |
선박 폭 (cm) | 51.59 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.