항목 | 방수포 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 96 " |
높이 | 1" |
길이 | 96 " |
측정 단위 | 마다 |
곰팡이 방지 | 가능 |
마운트 위치 | 로딩 도크, 도크 레벨러 |
장착 하드웨어 포함 | 필요하지 않음 |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dib-96.pdf |
두께 | 1" |
UPC | 691215068123 |
방수의 | 가능 |
폭 | 90 " |
선박 중량 (kg) | 7.65 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 228.6 |
HS 코드 | 5811004000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.