VESTIL DH-PH4-3472-D 인체공학적 핸들 카트, 배수구 포함, 34인치 x 72인치 크기, 노란색
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
항목 | 배수구가있는 용접 제기 핸들 유틸리티 카트 |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 잠금 | 아니 |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 유형 | (2) 롤러 베어링이 있는 스위블 (2) 롤러 베어링이 있는 고정형 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 노란색 |
배수구 직경 | 2 9 / 16 " |
피팅 크기 | 1 / 4 " |
피팅 타입 | FNPT |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 8" |
전면 캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
전면 캐스터 폭 | 2" |
핸들 타입 | 기능성 |
높이 | 41.06 " |
포함 사항 | 인체공학적 핸들; 2,000파운드 선반 용량; 2 9/16" 배수구 직경 - 황동 밸브 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 78.94 " |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대. 카트 용량 | 4000의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
선반의 아니 | 2 |
캐스터 수 | 4 |
플랫폼 길이 | 71 13 / 16 " |
플랫폼 폭 | 33 13 / 16 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dh-ph4-3472-d.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 8" |
후면 캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
씰 타입 | PFTE |
선반 용량 | 2000의 파운드. |
선반 정리 | 20 3 / 4 " |
선반 높이 | 36.19 " |
선반 길이 | 71.8 " |
선반 너비 | 33.8 " |
상단 선반 높이 | 36 3 / 16 " |
UPC | 691215121347 |
사용 가능한 길이 | 71 13 / 16 " |
사용 가능한 너비 | 33-13 / 16 인치 |
밸브 재질 | 황동 |
폭 | 34.5 " |
선박 중량 (kg) | 128.25 |
선박 높이 (cm) | 104.3 |
선박 길이 (cm) | 200.5 |
선박 폭 (cm) | 87.63 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 폭 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 선반 높이 | 선반 길이 | 선반 너비 | 폭 | 캐스터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH-PH4-2436-D | 23 13 / 16 " | - | 유리 충전 나일론 | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) 롤러 베어링이 있는 스위블 (2) 롤러 베어링이 있는 고정형 | ₩ 1,645,534 | ||
DH-PH4-2448-D | 23 13 / 16 " | - | 유리 충전 나일론 | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) 롤러 베어링이 있는 스위블 (2) 롤러 베어링이 있는 고정형 | ₩ 1,765,654 | ||
DH-PH4-2460-D | 23 13 / 16 " | - | 유리 충전 나일론 | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) 롤러 베어링이 있는 스위블 (2) 롤러 베어링이 있는 고정형 | ₩ 1,878,265 | ||
DH-PH4-2472-D | 23 13 / 16 " | - | 유리 충전 나일론 | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) 롤러 베어링이 있는 스위블 (2) 롤러 베어링이 있는 고정형 | ₩ 1,983,469 | ||
DH-PH4-3060-D | 29 13 / 16 " | - | 유리 충전 나일론 | 36.19 " | - | 29.8 " | 30.5 " | (2) 롤러 베어링이 있는 스위블 (2) 롤러 베어링이 있는 고정형 | ₩ 2,011,901 | ||
DH-PH4-3448-D | 33 13 / 16 " | - | 유리 충전 나일론 | 36.19 " | - | 33.8 " | 34.5 " | (2) 롤러 베어링이 있는 스위블 (2) 롤러 베어링이 있는 고정형 | ₩ 2,008,312 | ||
DH-PH4-3460-D | 33 13 / 16 " | - | 유리 충전 나일론 | 36.19 " | - | 33.8 " | 34.5 " | (2) 롤러 베어링이 있는 스위블 (2) 롤러 베어링이 있는 고정형 | ₩ 2,036,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.