VESTIL DH-PH4-2448-3 고강도 인체공학적 핸들 카트, 선반 3개, 24 x 48인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제기 핸들 유틸리티 카트 |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 잠금 | 아니 |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 유형 | (2) 롤러 베어링이 있는 스위블 (2) 롤러 베어링이 있는 고정형 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 8" |
전면 캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
전면 캐스터 폭 | 2" |
핸들 타입 | 기능성 |
높이 | 41 " |
포함 사항 | 인체공학적 핸들; 2,000파운드 선반 용량 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 53.5 " |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대. 카트 용량 | 4000의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
선반의 아니 | 3 |
캐스터 수 | 4 |
선반 수 | 3 |
플랫폼 길이 | 48 " |
플랫폼 폭 | 24 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dh-ph4-2448-3.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 8" |
후면 캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
선반 용량 | 2000의 파운드. |
선반 정리 | 10 1 / 4 " |
선반 높이 | 36.19 " |
선반 길이 | 48 " |
선반 너비 | 24 " |
상단 선반 높이 | 36 3 / 16 " |
UPC | 691215013420 |
폭 | 24.5 " |
선박 중량 (kg) | 128.7 |
선박 높이 (cm) | 104.14 |
선박 길이 (cm) | 135.89 |
선박 폭 (cm) | 62.23 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 선반의 아니 | 캐스터 재질 | 전면 캐스터 재질 | 선반 수 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 후면 캐스터 재질 | 선반 정리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH-MR2-2436 | 2 | 고무에 곰팡이 | 고무에 곰팡이 | - | 36 " | 24 " | 고무에 곰팡이 | 22 1 / 2 " | ₩ 1,210,312 | ||
DH-MR2-2448 | 2 | 고무에 곰팡이 | 고무에 곰팡이 | - | 48 " | 24 " | 고무에 곰팡이 | 22 1 / 2 " | ₩ 1,305,640 | ||
DH-MR2-3060 | 2 | 고무에 곰팡이 | 고무에 곰팡이 | - | 60 " | 30 " | 고무에 곰팡이 | 22 1 / 2 " | ₩ 1,527,069 | ||
DH-PH4-2436 | 2 | 유리 충전 나일론 | 유리 충전 나일론 | - | 36 " | 24 " | 유리 충전 나일론 | 22 1 / 2 " | ₩ 1,330,610 | ||
DH-PH4-2436-3 | 3 | 유리 충전 나일론 | 유리 충전 나일론 | - | 36 " | 24 " | 유리 충전 나일론 | 10 1 / 4 " | ₩ 1,517,600 | ||
DH-PH4-2448 | 2 | 유리 충전 나일론 | 유리 충전 나일론 | - | 48 " | 24 " | 유리 충전 나일론 | 22 1 / 2 " | ₩ 1,450,756 | ||
DH-PH4-2460 | 2 | 유리 충전 나일론 | 유리 충전 나일론 | - | 60 " | 24 " | 유리 충전 나일론 | 22 1 / 2 " | ₩ 1,563,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.