항목 | 테이프 레벨 표시기 |
수도꼭지 허용 | 3 / 4 " |
마개 변위 | 3 / 4 " |
색상 | 은 |
깊이 | 1.75 " |
드럼 재질 | 스틸, 플라스틱 |
피팅 1 스레드 크기 | 3 / 4 " |
피팅 1나사 종류 | NPT |
피팅 나사 크기 | 3 / 4 " |
피팅 스레드 유형 | NPT |
게이지 재료 | 경질 황동 |
높이 | 23.5 " |
길이 | 1.75 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dgli-4.pdf |
사이트 게이지 | 18 3 / 8 " |
사이트 게이지 자료 | 명확한 플라스틱 |
폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 59.69 |
선박 길이 (cm) | 4.45 |
선박 폭 (cm) | 4.45 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CA |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.