항목 | 바 및 파이프 크래들 트럭 |
생산 능력 | 4,000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
크래들 길이 | 30 " |
크래들 폭 | 27.5 " |
앞바퀴 Dia. | 6" |
앞바퀴 재질 | 유리 충전 나일론 |
높이 | 26.13 " |
길이 | 30.69 " |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
바퀴 수 | 4 |
바퀴 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dcc-80.pdf |
뒷바퀴 Dia. | 6" |
뒷바퀴 재질 | 유리 충전 나일론 |
균일한 용량 | 4000의 파운드. |
UPC | 691215012744 |
무게 용량 | 4000의 파운드. |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 유리 충전 나일론 |
휠 너비 | 2" |
폭 | 30.38 " |
선박 중량 (kg) | 63 |
선박 높이 (cm) | 66.36 |
선박 길이 (cm) | 77.95 |
선박 폭 (cm) | 77.15 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 색상 | 크래들 길이 | 뒷바퀴 재질 | 휠 타입 | 휠 너비 | 폭 | 크래들 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCC 17 | 알류미늄 | 은 | 3.88 " | 고무 | 받침 | 1 1 / 4 " | 20 " | - | ₩ 627,861 | ||
DCC-28120-10 | 강철 | 파란색 | 105 " | 강철 | 리지드, 스위블 | 3" | 31.5 " | 27 " | ₩ 3,512,676 | RFQ
| |
DCC-2860-10 | 강철 | 파란색 | 51 " | 강철 | 리지드, 스위블 | 3" | 31.5 " | 27 " | ₩ 2,590,534 | ||
DCC-2860-4 | 강철 | 파란색 | 51 " | 유리 충전 나일론 | (2) 리지드, (2) 스위블 | 2" | 31.5 " | 27 " | ₩ 1,951,014 | ||
DCC-2896-10 | 강철 | 파란색 | 84 " | 강철 | 리지드, 스위블 | 3" | 31.5 " | 27 " | ₩ 3,167,003 | RFQ
| |
DCC-2896-4 | 강철 | 파란색 | 84 " | 유리 충전 나일론 | (2) 리지드, (2) 스위블 | 2" | 31.5 " | 27 " | ₩ 2,315,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.