항목 | 도크 체인 배리어 볼라드 시스템 |
베이스 길이 | 8" |
베이스 플레이트 길이 | 8" |
베이스 플레이트 폭 | 8" |
베이스 두께 | 0.63 " |
기본 너비 | 8" |
볼라드 디아. | 4 1 / 2 " |
볼라드 소재 | 강철 |
캡 재질 | 플라스틱 |
체인 길이 | 127 " |
색상 | 노란색 |
문 폭 | 10 피트 |
높이 | 42 " |
포함 사항 | (2) 127" 긴 체인, (2) 볼라드 - 각각 (4) 장착 구멍 7/8" x 1 1/4", (1) 체인 포스트 핸들, (4) 퀵 링크 및 (16) 셀프 태핑 나사 |
내부 Dia. | 4 1 / 2 " |
길이 | 146.25 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
볼라드 수 | 2 |
체인 포스트 핸들 수 | 1 |
체인 수 | 2 |
장착 브래킷 수 | 4 |
빠른 링크 수 | 4 |
셀프 태핑 나사 수 | 16 |
외부 Dia. | 4.5 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dcbb-42-4-5.pdf |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 13.5 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 371.48 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 볼라드 디아. | 높이 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCBB-42-5.5 | 5 1 / 2 " | 42.19 " | 5.5625 " | 5.5625 " | ₩ 816,112 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.