VESTIL DC-P-55-CAN-UF-BK 재활용 드럼 뚜껑, 닫힘/열림, 55갤런 용량, 검은색
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 뚜껑 |
센터 오프닝 Dia. | 4" |
색상 | 검정 |
지름 | 24 5 / 8 " |
드럼 재질 | 강철 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
처리 | 아니 |
헤드 유형 | 개방형 또는 폐쇄형 헤드 |
높이 | 6" |
홀 직경 | 4" |
자재 | LDPE |
외부 Dia. | 24 5 / 8 " |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dc-p-55-can-uf-bk.pdf |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 드럼 크기 | 헤드 유형 | 높이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-P-30-CAN-BK | 검정 | 30 갤런 | 닫힌 머리 | 5.25 " | 20 " | ₩ 59,156 | RFQ
| |
DC-P-30-CAN-BU | 파란색 | 30 갤런 | 닫힌 머리 | 5.25 " | 20 " | ₩ 59,156 | RFQ
| |
DC-P-30-CANF-BK | 검정 | 30 갤런 | 닫힌 머리 | 5.25 " | 20 " | ₩ 89,625 | RFQ
| |
DC-P-30-CANF-BU | 파란색 | 30 갤런 | 닫힌 머리 | 5.25 " | 20 " | ₩ 89,625 | RFQ
| |
DC-P-30-CANF-RD | 빨간색 | 30 갤런 | 닫힌 머리 | 5.25 " | 20 " | ₩ 89,625 | RFQ
| |
DC-P-30-CANF-YL | 노란색 | 30 갤런 | 닫힌 머리 | 5.25 " | 20 " | ₩ 89,625 | RFQ
| |
DC-P-30-CAN-RD | 빨간색 | 30 갤런 | 닫힌 머리 | 5.25 " | 20 " | ₩ 59,156 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.