항목 | 드럼 커버 |
색상 | 은 |
지름 | 24.25 " |
드럼 크기 | 55 갤런 |
마감재 | 아연 |
계량기 | 26가. |
처리 | 아니 |
헤드 유형 | 닫힌 머리 |
높이 | 1.75 " |
내부 Dia. | 23 13 / 16 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 24.25 " |
팩 크기 | 15 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dc-235-15pkg.pdf |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 처리 | 헤드 유형 | 높이 | 내부 Dia. | 항목 | 외부 Dia. | 팩 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-235 | 아니 | 닫힌 머리 | 1.75 " | 23 13 / 16 " | 스틸 드럼 커버 | 23.81 " | 1 | ₩ 49,356 | ||
DC-245 | 아니 | 오픈 헤드 | 1.72 " | 24 1 / 2 " | 스틸 드럼 커버 | - | 1 | ₩ 57,094 | ||
DC-245-H | 가능 | 오픈 헤드 | 3.25 " | 24 1 / 2 " | 스틸 드럼 커버 | - | 1 | ₩ 60,810 | ||
DC-245-15PKG | 아니 | 오픈 헤드 | 1.72 " | 24 1 / 2 " | 드럼 커버 | 25 " | 15 | ₩ 698,574 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.