항목 | 도크 라이트 |
팔 길이 | 60 " |
팔 타입 | 더블 암 스트럿 |
평균 전구 수명 | 50000 시간. |
배터리 포함 | 아니 |
벌브 타입 | LED |
색상 | 노란색 |
코드 길이 | 140 " |
계량기 | 14가. |
램프 와트 | 18 |
자재 | 캐스트 알루미늄 |
측정 단위 | 마다 |
실장 형 | 벽 |
팔 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 65 1 / 2 " |
전체 높이 | 21 " |
전체 길이 | 65 1 / 2 " |
전체 폭 | 8 1 / 4 " |
상 | 1 |
스위치 유형 | 로커 스위치 |
회전 각도 | 아래로 |
전압 | 115V |
와트 | 18W |
선박 중량 (kg) | 12.6 |
HS 코드 | 9405408000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 팔 길이 | 팔 타입 | 코드 길이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 회전 각도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-HD-LED-24 | 24 " | 하나의 | 140 " | 14 " | 25 1 / 4 " | 8" | 좌우로 | ₩ 1,061,174 | ||
LL-HD-LED-40 | 40 " | 더블 암 스트럿 | 140 " | 17 " | 47 " | 8 1 / 8 " | 아래로 | ₩ 1,128,043 | ||
LL-HD-LED-90 | 90 " | 트리플 암 스트럿 | 170 " | 12 " | 94 1 / 2 " | 8 1 / 2 " | 좌우로 | ₩ 1,406,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.