VESTIL D-33-HD-GAL 자체 덤핑 호퍼, 고강도, 0.33 cu. yd., 6000 Lb., 아연도금, 강철
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 셀프 덤핑 호퍼 |
케이블 길이 | 48 " |
생산 능력 | 6000의 파운드. |
색상 | 회색 |
마감재 | 아연 |
포크 포켓 센터 | 18 " |
포크 포켓 높이 | 2 1 / 2 " |
포크 포켓 너비 | 7 1 / 2 " |
계량기 | 8가. |
게이지 (스틸) | 8가. |
높이 | 38 1 / 16 " |
길이 | 51 7 / 8 " |
자재 | 강철 |
제품 데이터 시트 | 조끼-d-33-hd-gal.pdf |
UPC | 691215082402 |
음량 | 1/3 cu. 야드 |
폭 | 26 " |
선박 중량 (kg) | 165.6 |
선박 높이 (cm) | 97.79 |
선박 길이 (cm) | 132.08 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 7310100050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 음량 | 생산 능력 | 길이 | 폭 | 높이 | 포크 포켓 센터 | 게이지 (스틸) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-100-HD | 1 개 cu. yd. | 6000의 파운드. | 61.13 " | 41.56 " | 42.75 " | 18 " | - | ₩ 3,354,170 | ||
D-100-HD-갈 | 1 개 cu. yd. | 6000의 파운드. | 61 1 / 8 " | 41 9 / 16 " | 42 3 / 4 " | 18 " | - | ₩ 4,724,898 | ||
D-100-HD-GRN-T | 1 개 cu. yd. | 6000의 파운드. | 61.13 " | 42.56 " | 42.75 " | 18 " | - | ₩ 3,499,261 | ||
D-100-HD-GY-SG | 1 개 cu. yd. | 6000의 파운드. | 61 1 / 8 " | 42 9 / 16 " | 42 3 / 4 " | 18 " | - | ₩ 3,499,261 | ||
D-100-HD-ORG-C | 1 개 cu. yd. | 6000의 파운드. | 61 1 / 8 " | 42 5 / 9 " | 42 3 / 4 " | 18 " | - | ₩ 3,499,261 | ||
D-100-HD-SR | 1 개 cu. yd. | 6000의 파운드. | 61 1 / 8 " | 41 9 / 16 " | 42 3 / 4 " | 18 " | - | ₩ 3,499,261 | ||
D-100-HD-WHT | 1 개 cu. yd. | 6000의 파운드. | 61.13 " | 42.56 " | 42.75 " | 18 " | - | ₩ 3,499,261 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.