항목 | 가스통 내각 |
캐비닛 도어 유형 | 힌지 |
캐비닛 선반 용량 | 340의 파운드. |
생산 능력 | 340의 파운드. |
색상 | 백 |
건설 | 단단한 강철 |
실린더 용량 | 12 |
선반 당 실린더 | 6 |
깊이 | 32 1 / 8 " |
중간 선반과 하단 선반 사이의 거리 | 21 1 / 4 " |
문 재질 | 강철 |
이중벽 구조 | 가능 |
마감재 | 그린 |
계량기 | 10가. |
높이 | 44 1 / 8 " |
범례 / 배경색 | 프로판 교환, 가연성, 금연 |
잠금 | 가능 |
자재 | 강철 |
문 수 | 1 |
선반 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 32.125 " |
전체 높이 | 44.13 " |
전체 폭 | 40 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cyl-ex-12-s.pdf |
지붕 재료 | 단단한 강철 |
선반 용량 | 170의 파운드. |
표준 프로판 탱크 크기 | 20의 파운드. |
상단 선반 정리 | 19 5 / 8 " |
폭 | 40 " |
선박 중량 (kg) | 172.35 |
선박 높이 (cm) | 109.22 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 중간 선반과 하단 선반 사이의 거리 | 높이 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CYL-EX-18-S | 21 7 / 8 " | 68 1 / 4 " | 2 | ₩ 3,896,130 | RFQ
| |
CYL-EX-12-E | 21 1 / 8 " | 44 1 / 8 " | 1 | ₩ 2,806,545 | ||
CYL-EX-18-E | 21 7 / 8 " | 68 1 / 4 " | 2 | ₩ 3,896,130 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.