항목 | 실린더 돌리 |
베이스 길이 | 15 1 / 2 " |
기본 너비 | 12 " |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
색상 | 파란색 |
실린더 용량 | 1 |
깊이 | 27 " |
높이 | 51 3 / 8 " |
길이 | 27 " |
잠글 수 있는 바퀴 | 아니 |
자재 | 강철 |
최대. 실린더 직경 | 11 1 / 2 " |
측정 단위 | 마다 |
코판 깊이 | 15 1 / 2 " |
노즈 플레이트 폭 | 12 " |
캐스터 휠 수 | 4 |
실린더 수 | 1 |
고정 바퀴 수 | 2 |
롤러 가이드 수 | 2 |
바퀴 수 | 2 |
전체 높이 | 52 1 / 8 " |
전체 길이 | 27" |
전체 폭 | 19 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cyl-dlx-1-hr.pdf |
롤러 가이드 직경 | 4" |
롤러 가이드 높이 | 1 1 / 4 " |
롤러 타입 | 단단한 고무 |
휠 직경 | 10 " |
휠 지름 | 10 " |
휠 재질 | 단단한 고무 |
휠 타입 | 단단한 고무 |
휠 너비 | 2 1 / 2 " |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 31.95 |
선박 높이 (cm) | 130.33 |
선박 길이 (cm) | 68.42 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 길이 | 휠 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL-D-1-HR | 25 " | 54 " | 25 " | Fixed | 15 3 / 8 " | ₩ 458,003 | ||
CYL-D-1-PN | 25 " | 54 " | 25 " | 공압식, 고정식 | 16 5 / 8 " | ₩ 458,430 | ||
CYL-DLX-1-PN | 27 " | 51 3 / 8 " | 27 " | 공기가 들어있는 | 19 " | ₩ 647,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.