항목 | 엄밀한 캐스터 |
생산 능력 | 639의 파운드. |
캐스터 크기 | 6 "X 2" |
지름 | 5" |
경도 | 쇼어 A |
높이 | 7 1 / 2 " |
자재 | 열가소성 고무 |
전체 높이 | 7 1 / 2 " |
천판 크기 | 4 "X 4 1 / 2" |
타입 | 까다로운 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 지름 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-VE-4x2TPR-R | 485의 파운드. | 4 "X 2" | 4" | 5 1 / 2 " | ₩ 24,385 | RFQ
| |
CST-VE-5x2TPR-R | 551의 파운드. | 5 "X 2" | 5" | 6 1 / 2 " | ₩ 30,341 | RFQ
| |
CST-VE-8x2TPR-R | 705의 파운드. | 8 "X 2" | 8" | 9 1 / 2 " | ₩ 38,130 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.